※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真空一定装置 バキュームコントローラ

商品レビューを投稿する
60日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●センサ位置:本体内蔵●制御範囲:0.10〜101.32kPa●設定単位:kPa●測定圧表示:カラータッチパネルLCD表示●調整用バルブ:有り(WORK、PUMP、LEAKの3カ所) 注文コード69401057 品番VCG-300
参考基準価格(税別)¥707,200 販売価格(税込) ¥769,780
販売価格(税別)
699,800
この商品は仕様など24種類から選べます 他の種類を見る

センサ・電磁弁・バルブを一体化しているので、外部に制御機器を準備する必要がありません。
リーク機構の利用により、ガス圧の制御にも最適です。
調整用バルブを内蔵しているので、容器・ガス供給回路・真空ポンプの大きさに応じた微調整が可能です。
大容量の容器にも対応可能なセンサ分離型、及び腐食性ガスにも対応可能な耐腐食性タイプもあります。
センサには互換性があります。センサのみの交換も可能です。

付属品試験成績書付 仕様●センサ位置:本体内蔵●制御範囲:0.10〜101.32kPa●設定単位:kPa●測定圧表示:カラータッチパネルLCD表示●調整用バルブ:有り(WORK、PUMP、LEAKの3カ所) 電源(V)AC85〜240 50/60Hz 消費電力(W)20 制御方式内臓電磁弁制御(PUMP、LEAKの2カ所) 圧力非腐食性気体 精度±0.25%FS±1dig アナログ出力DC0〜1V 表示分解能0.01kPa 接続口(mm)Φ11ホースニップル センサー感知方式半導体圧力センサ 圧力方式タッチパネルのテンキー入力方式(Hi、Lo2段階) 周囲温度(℃)0〜50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする