※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PW型マノメーター

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 測定範囲(kPa)3 付属品ドレンコック・カバー付 注文コード69401136 品番PWW-300DC
参考基準価格(税別)¥34,300 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は測定範囲・付属品など64種類から選べます 他の種類を見る

本製品はゲージ管(ガラス管)内に、水を入れ、液柱(液面)の高さを読み取るものです。 ゲージ管内は連通管になっており、測定対象物により、差圧、ゲージ圧などの圧力を計測します。木製ベースにスケールとガラスで構成されたシンプルで安価なPW型マノメータと、本体ベース、接続口が金属製で構成された堅牢な構造のPA型マノメータの2機種ございます。

付属品ドレンコック・カバー付 仕様作動液:蒸留水 測定範囲(kPa)3 圧力(kPa)目盛板:1.5〜0〜1.5 呼び長さ300 最小目盛(kPa)0.01 液量(mL)作動液:13
注意
※販売品には作動液が含まれておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする