※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
測定範囲(kPa)2
付属品カバー付
注文コード69403175
品番PWW-200C(メーカー実施校正証明書付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
本製品はゲージ管(ガラス管)内に、水を入れ、液柱(液面)の高さを読み取るものです。 ゲージ管内は連通管になっており、測定対象物により、差圧、ゲージ圧などの圧力を計測します。木製ベースにスケールとガラスで構成されたシンプルで安価なPW型マノメータと、本体ベース、接続口が金属製で構成された堅牢な構造のPA型マノメータの2機種ございます。