※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DPC型微差圧計

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 精度0.1%FS±1dig 注文コード69404076 品番DPC-201N12(メーカー実施校正証明書付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥271,500
この商品は精度など6種類から選べます 他の種類を見る

微小差圧の測定が可能で高精度です。
移動平均時間(応答速度)の設定機能を装備しています。
アナログ出力スケーリング設定機能を装備しています。
外部信号入力機能を装備しています。
上下限の接点出力 及び 接点出力のヒステリシス(不感帯)設定機能を装備しています。

付属品ACアダプター(コード2m)/ゴム足4個/パネル取付金具2個、試験成績書 仕様●温度ドリフト:±0.12%FS/℃●静圧範囲:30kPa●耐過負荷:10kPa●被測定ガス体:非腐食性気体 電源(V)DC12 ±10% ACアダプタ使用時 AC100 消費電力(W)10 精度0.1%FS±1dig アナログ出力1-5V(フルスケールの設定可能) 表示分解能0.1Pa 測定範囲(Pa)±200.0 センサー感知方式シリコン ダイヤフラム式センサ 圧力ポートΦ8ホースニップル (取り外すとPT1/4メネジとなります。) 表示周期0.1sec ウォームアップ時間(分)10分間
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする