※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DMC型差圧計

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 69406499 品番 DMC-202N11
参考基準価格(税別)¥154,100 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

上下限の接点出力 及び 接点出力のヒステリシス(不感帯)設定機能を装備しています。また設定値を常時表示しているため一目で設定値の確認ができます。
移動平均時間(応答速度)の設定機能を装備しています。
アナログ出力スケーリング設定機能を装備しています。
外部信号入力機能を装備しています。
連成圧の測定が可能です。

付属品試験成績書付、電源DC12V(AC100V用アダプタ付) 仕様●温度ドリフト:±0.12%FS/℃●静圧範囲:±30 kPa●耐過負荷:10 kPa●被測定ガス体:非腐食性気体 電源(V)DC12 ±10% ACアダプタ使用時 AC100 消費電力(W)10 精度0.3%FS ±1dig 測定範囲(kPa)±2.000 アナログ出力1-5V(フルスケールの設定可能) 表示分解能0.001 kPa センサー感知方式シリコン ダイヤフラム式センサ 圧力ポートΦ8ホースニップル (取り外すとPT1/4メネジとなります。) 表示周期0.1sec ウォームアップ時間(分)10分間
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする