曜日別特売
G80305 Bi Rod 6G-7500 V2単体 BiRod 69412878

本体

G80305 Bi Rod 6G-7500 V2単体 BiRod 69412878
G80305 Bi Rod 6G-7500 V2単体 BiRod 69412878
G80305 Bi Rod 6G-7500 V2単体 BiRod 69412878
G80305 Bi Rod 6G-7500 V2単体 BiRod 69412878
G80305 Bi Rod 6G-7500 V2単体 BiRod 69412878
G80305 Bi Rod 6G-7500 V2単体 BiRod 69412878
G80305 Bi Rod 6G-7500 V2単体 BiRod 69412878
G80305 Bi Rod 6G-7500 V2単体 BiRod 69412878

Bi Rod 6G-7500 V2単体

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個注文コード69412878品番G80305
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

最大7.5mまで伸びる6段グラスファイバー製ロングポールで、コストパフォーマンスに優れた高所撮影モデルです。
グラスファイバー製で、カーボンよりコストを抑えつつ十分な強度を確保。
工具不要の手回しレバーロック、先端ネジのステンレス化、段差式ロッド抜け防止構造で耐久性・操作性が向上しています。
ドローンが使えない現場での高所撮影に最適:屋根点検、イベント俯瞰撮影、スポーツ分析など幅広い用途に対応。
三脚なしモデルなので、狭い現場や移動が多い撮影に便利。
NETIS登録済。信頼性が高く、公共やプロ現場でも活躍します。

付属品自由雲台、ショルダーベルト付ハードケース、取扱説明書段数6段本体質量(kg)約1.9 (自由雲台・ケース除く)取付部カメラ:自由雲台 (1/4-20unc) 標準装着サイズ(mm)最長約7500/収納時約1550 最大パイプ径Φ38/最小パイプ径Φ23材質(パイプ)グラスファイバー推奨荷重450g以下 (三脚使用時は600g以下)
注意
※仕様は変更となる場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする