イケダ商会
イケダ商会の 船舶艤装品
イケダ商会の 弁/継手/配管/バルブ
ドライバー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69419554
品番
D-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
シャフトはステンレス製
用途
長年実績のイケダ式プラスチックスカッパー類です、用途に合わせてご使用ください。
長さ(mm)
【握り部】130
寸法(mm)
【十字部】40×40
柄長さ(mm)
400
関連資料:
(1.32MB)
(1.23MB)
注意
※画像は代表画像の場合が有ります、詳細寸法・仕様等は添付PDFにてご確認ください。