新生金属工業
新生金属工業の 電路支持材/支持金具
新生金属工業の 電路支持用サドル
新生金属工業の 電路支持用片サドル
片サドル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1袋(20個)
注文コード
69421418
品番
片サドル 25
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
電線管を造営材に固定する場合に使用します。
材質
鋼板製電気亜鉛めっき
質量(kg)
0.036
寸法d(mm)
6×10
呼び
C25
寸法A(mm)
38
寸法D(mm)
25.5
寸法T(mm)
1.6
寸法W(mm)
20
寸法P(mm)
26
関連資料:
(0.06MB)