新生金属工業
新生金属工業の 電路支持材/支持金具
新生金属工業の 電路支持用サドル
新生金属工業の 電路支持用両サドル
サドル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1袋(20個)
注文コード
69421838
品番
両サドル 28
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
電線管を造営材に固定する場合に使用します。
材質
鋼板製電気亜鉛めっき
質量(kg)
0.03
寸法d(mm)
5.5
呼び
G28
寸法A(mm)
90
寸法D(mm)
33.5
寸法T(mm)
1.2
寸法W(mm)
25
寸法P(mm)
65
関連資料:
(0.07MB)