画像準備中

ブッシング

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 69422915 品番 ライニング ブッシング 36
参考基準価格(税別)¥5,580 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
材質鋳鉄製 質量(kg)0.04 寸法d(mm)36 呼びG36 寸法D(mm)46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする