画像準備中

ブッシング

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 69422967 品番 ライニング ブッシング 92
参考基準価格(税別)¥38,360 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
材質鋳鉄製 質量(kg)0.39 寸法d(mm)93 呼びG92 寸法D(mm)110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする