新生金属工業
新生金属工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
新生金属工業の 電線管用接続部品
新生金属工業の 電線管用ロックナット
ロックナット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
69423405
品番
ライニング ロックナット 28
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
材質
鋼板製
形状
六角形
質量(kg)
0.019
呼び
G28
寸法A(mm)
41
寸法B(mm)
44
寸法T(mm)
4.5