画像準備中

ロックナット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 69423421 品番 ライニング ロックナット 36
参考基準価格(税別)¥3,560 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098
材質鋼板製 形状六角形 質量(kg)0.022 呼びG36 寸法A(mm)49 寸法B(mm)53 寸法T(mm)4.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする