新生金属工業
新生金属工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
新生金属工業の 電線管用接続部品
新生金属工業の 電線管用ロックナット
ロックナット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69423457
品番
ライニング ロックナット 82
参考基準価格(税別)
¥1,324
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
材質
鋼板製
形状
歯車形
質量(kg)
0.115
呼び
G82
寸法B(mm)
106
寸法T(mm)
5