画像準備中

ロックナット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69423475 品番 ライニング ロックナット 104
参考基準価格(税別)¥2,806 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
材質鋼板製 形状歯車形 質量(kg)0.22 呼びG104 寸法B(mm)135 寸法T(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする