新生金属工業
新生金属工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
新生金属工業の 電線管用接続部品
新生金属工業の 電線管用ロックナット
ロックナット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
材質
ドブメッキ
呼び
G16
注文コード
69423579
品番
ロックナット(ドブメッキ)16
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
材質・呼び・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
電線管とボックスを接続する場合に使用します。
材質
ドブメッキ
形状
六角形
質量(kg)
0.006
呼び
G16
寸法A(mm)
27
寸法B(mm)
29
寸法T(mm)
3.6
関連資料:
(0.06MB)