新生金属工業
新生金属工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
新生金属工業の 電線管用接続部品
新生金属工業の 電線管用ロックナット
ロックナット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
材質
ドブメッキ
呼び
G36
注文コード
69423606
品番
ロックナット(ドブメッキ)36
参考基準価格(税別)
¥2,720
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
材質・呼び・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
電線管とボックスを接続する場合に使用します。
材質
ドブメッキ
形状
六角形
質量(kg)
0.02
呼び
G36
寸法A(mm)
49
寸法B(mm)
53
寸法T(mm)
4.5
関連資料:
(0.06MB)