Fisherbrand(TM) ガラス製計量ロート 14-353シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード69425660 品番14-353F
参考基準価格(税別)¥25,800 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

計量皿とサンプル移送ロートを1つに
先細りネック形状のホウケイ酸ガラスロート
底が平らでバランスを保ちながらロートが安定し計量中に動きません

仕様●規格:(OD×ID):6.25×2.52、7.25×3.62、10.25×8.12、10.25×8.12、13.25×11.16mm 各1枚●ステム(OD×ID):6.25×2.52mm 上部直径:10mm●ステム(OD×ID):7.25×3.62mm 上部直径:15mm●ステム(OD×ID):10.25×8.12mm 上部直径:20mm●ステム(OD×ID):10.25×8.12mm 上部直径:25mm●ステム(OD×ID):13.25×11.16mm 上部直径:32mm●耐熱温度:454℃●材質:ホウケイ酸ガラス アズワン品番65-4342-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする