成分(エネルギー)42kcal/100g (たんぱく質)2.0g/100g (脂質)0.2g/100g(炭水化物)8.0g/100g(水分)85.8g/100g(灰分)4.0g/100g(ナトリウム)1385mg/100g(糖質)8.0g/100g(飽和脂肪酸)0.1g未満/100g(トランス脂肪酸)0.1g/100g寸法(mm)72×72×210質量(kg)12.6容量(mL)500賞味期限547日原材料醤油(混合)、かつお節、かつおエキス、さば節、煮干し、昆布、しいたけ、米発酵調味料、砂糖、食塩、調味料(グルタミン酸)入数(本)15