ペリスタルティックポンプ用チューブ Fluran HC F-5500A 12本入 VSシリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(12本) アズワン品番65-8747-61 注文コード69461904 品番VS1.65-BLU
参考基準価格(税別)¥26,700 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品はアズワン品番など6種類から選べます 他の種類を見る

フッ素ポリマーエラストマー。
濃酸や腐食性溶剤用の特殊チューブです。
耐薬品性に優れ、ガス透過性は低く、広い温度範囲でご使用頂けます。

仕様●材質:Fluran HC F-5500A或いはその同等品●タグ数:2●タグ間隔:72mm●内径:1.65mm●厚み:0.90mm●外径:3.45mm●タグ色:青/青 アズワン品番65-8747-61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする