ボサード
ボサードの ねじ
ボサードの 止めねじ
六角穴付止めねじ くぼみ先 UNC
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100本)
ねじ寸法M
#10
注文コード
69465656
品番
CHNC-52-#10-3/8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
ねじ寸法M・内容量
など
379
種類から選べます
他の種類を見る
六角穴付止めねじのユニファイ(並目)規格品です。
ユニファイ規格のため、欧米製の一般機械・自動車・バイク・自転車等の機械部品・シャフト・軸受などに多く見られます。
用途
1.軸に回転体を固定する
2.シャフトを母材に固定する
3.二つの部材を出っ張りなく固定する。
このような用途で使用します。
材質
ステンレス
山数
24
表面処理
生地
先端形状
くぼみ先
ねじ寸法M
#10
穴の形状
六角穴
寸法L(inch)
3/8
注意
※日本で一般的なメートルねじとの互換性はありません。