S181 グラシアス ゴールド タイヤコーティング PROSTAFF(プロスタッフ) 69475666 S181 グラシアス ゴールド タイヤコーティング PROSTAFF(プロスタッフ) 69475666 S181 グラシアス ゴールド タイヤコーティング PROSTAFF(プロスタッフ) 69475666 S181 グラシアス ゴールド タイヤコーティング PROSTAFF(プロスタッフ) 69475666 S181 グラシアス ゴールド タイヤコーティング PROSTAFF(プロスタッフ) 69475666 S181 グラシアス ゴールド タイヤコーティング PROSTAFF(プロスタッフ) 69475666

グラシアス ゴールド タイヤコーティング

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(325mL) 注文コード69475666 品番S181
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869

画期的な手軽さ&効果を両立したタイヤコーティング剤が新登場。 スポンジ部をタイヤに当て、シュッとスプレーして塗り込むだけでOK! 新搭載の”スピーダーヘッド”がタイヤ側面にジャストフィットし、スピーディーかつ塗りムラの無い、今までに無い新体験コーティングをお楽しみいただけます。 手はもちろん、ホイール・ボディーも汚さず、誰でもかんたんに施工が可能です。 1飛び散らない・・・ホイール・ボディーを汚さない 2艶成分100%・・・トリプルシリコンの艶成分100%配合 3保護・耐久・・・強固な保護膜で劣化から守る 4溶剤無添加・・・タイヤを傷める成分は無添加
逆さ使用OK・下側もしっかり塗れる
タップリ使えるタイヤ約32本分(中型車8台分)
噴射するだけの缶スプレータイプとは違い、タイヤに密着させてからスポンジの中でスプレーするので、液が飛び散らずに快適に施工可能です。
艶成分100%配合 ・ 溶剤無添加
塗り残し・ムラ無し!スピーダーヘッド搭載
「隙間はいつも塗り残すんだよね」そんな声にお答えしました。 ●逆さ使用OK・・・・・・倒立状態でもスプレーが可能です。 ●リム際もバッチリ・・・ホイールリムに接したタイヤの隙間部分もしっかり塗りこみできます。 ●下側もラクラク・・・・地面に近い下側の回り込み部の隙間も簡単に塗りこ込みできます。

成分シリコーンオイル タイプミスト状 液性油性 pH値無し 付属品スポンジカバー付き 質量(g)332 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)234×111×57 危険物の類別非危険物

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69475666
2021-09-15
用途:
タイヤコーティング
その他業種

これは、今までのコーティング剤よりも艶があります。どちらかというとツヤツヤの仕上がりです。
スポンジ形状はタイヤの湾曲に沿っていて、ホイールとタイヤの隙間までワックスをかけられます。
持ちは、一般的だと思います。
気をつける点は、スプレーのプッシュボタンに刺さっている短いストローが抜けないようにしっかり差し込んでから使用すると良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイヤワックスの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tire_wax/
2022-10-13

「タイヤ・ホイール用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする