エスコ
エスコの 電球
エスコの LED電球
エスコの その他LED電球
LEDシャンデリア電球(クリア電球色 EA758XAシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69481809
品番
EA758XA-132
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,650
販売価格(税別)
¥
1,500
バスケットに入れる
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
屋内用。常夜灯、電飾、サイン用照明などに。
仕様
●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:LDC1CL-G-E12-G316●消費電力:0.5W●光色:クリア電球色相当●全光束(lm):15●口金:E12●電圧:100V●周波数:50/60Hz共用●定格入力電流:0.006A●定格寿命:約30,000時間●サイズ:Φ26×79mm●重量:8g
アズワン品番
65-9277-08