プルボックス(正方形/ノック無) EA947HCシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●色:ベージュ●サイズ(mm):200×200×200●重量(g):1520●材質:PVC●高耐候性●耐衝撃性HI●正方形〈ノック無〉 注文コード69484837 品番EA947HC-25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,689
販売価格(税別)
6,990
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

電線の分岐や接続に使用します。

仕様●色:ベージュ●サイズ(mm):200×200×200●重量(g):1520●材質:PVC●高耐候性●耐衝撃性HI●正方形〈ノック無〉 アズワン品番65-9317-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする