ロボットアームクランプ RACシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード69487446 品番RAC-1
参考基準価格(税別)¥1,340 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ロボットの動きに追従し、ケーブルへの負荷を軽減します。
柔軟かつ滑りにくい素材を使用している為、様々なアーム形状にフィットし、位置ずれを防止します。
ロボット周りの配線チューブを固定できます。

寸法(mm)【最高部】58 全長(mm)550 使用温度範囲(℃)-10〜60 最大幅(mm)23.5 材料PA / エラストマー アーム寸法(mm)最大Φ150 アズワン品番69-9201-78 推奨チューブST-13・ST-15 適合チューブ径(Φmm)Φ16〜20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする