画像準備中

ニューカスト〔フィルター式〕(角型)極小 ネジ止 KMシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69496387 品番KM-6111
参考基準価格(税別)¥36,360 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

メーカー独自の研究開発により、ワンタッチでのフタの着脱が可能になりました。(特許出願中)
フィルターの止め方は、ネジ止・ワンタッチ止があります。
シリコンパッキンは、各サイズ共3色(ピンク・ブルー・ホワイト)あります。
約45°の所から上方へ持ち上げると、フタが簡単に取りはずせます。
メーカー独自の研究開発により、ワンタッチでのフタの着脱が可能になりました。(特許出願中、2023年2月時点)。

仕様●サイズ:極小●フィルター止め方:ネジ止●色:ピンク●内寸法(mm):240×180×85●外寸法(mm):275×220×110●フィルターサイズ極小:185×155 アズワン品番65-9613-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする