※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SWSA16 スイングサドル16用 日動電工 69508297 SWSA16 スイングサドル16用 日動電工 69508297

スイングサドル16用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20個) 注文コード69508297 品番SWSA16
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

工具不要の配管脱着構造
ベース・サドル一体型で組み立て不要
固定にはメーカー接着剤を合わせてご使用ください。

材質ベース部/硬質塩化ビニル、サドル/ポリプロピレン 寸法B(mm)41 寸法A(Φmm)22 適合管サヤ16・18、CD16、PF16、フレキ管15A、テクトパイプ13A 適合径(Φmm)18.4〜23.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする