※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日動電工
日動電工の 電路支持材/支持金具
日動電工の 電路支持用サドル
日動電工の 電路支持用両サドル
スイングサドル22用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
注文コード
69508306
品番
SWSA22
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
工具不要の配管脱着構造
ベース・サドル一体型で組み立て不要
固定にはメーカー接着剤を合わせてご使用ください。
材質
ベース部/硬質塩化ビニル、サドル/ポリプロピレン
寸法B(mm)
52
寸法A(Φmm)
29
適合管
サヤ22・25、CD22、PF22、フレキ管20A、テクトパイプ16A
適合径(Φmm)
24.2〜30.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
カタログ掲載ページ(0.34MB)
カタログ掲載ページ(0.34MB)