※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日動電工
日動電工の 電路支持材/支持金具
日動電工の 天井用金具
3分ボルトケーブル留具 1
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
注文コード
69508340
品番
3BT1
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
3分ボルト(W3/8)にワンタッチ取付けできるケーブル支持材です。
VVFケーブル1本用です。
ケーブルは上から差し込むだけです。
適合
本数:1
材質
ポリプロピレン
適合ケーブル
VVF1.6×2C、VVF1.6×3C、VVF2.0×2C、VVF2.0×3C、VVF2.6×2C、VVF2.6×3C
許容静荷重(N[kgf])
9.8(1)
関連資料:
カタログ掲載ページ(0.33MB)
カタログ掲載ページ(0.33MB)