※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AQPH Aqパイプホルダー 日動電工 69508410 AQPH Aqパイプホルダー 日動電工 69508410

Aqパイプホルダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(200個) 注文コード69508410 品番AQPH
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

様々な配管・止水栓に1サイズで対応する支持材です。
間柱40mm以内で施工できます。
スペーサーの有無で適用サイズの変更ができます。

材質ポリプロピレン 適合管【スペーサー有】さや管:Φ22.5〜Φ27.0、保温材付樹脂管: Φ24.0(近似外径)、【スペーサー無】さや管:Φ27.5〜Φ30.5、保温材付樹脂管: Φ28.5(近似外径)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする