壁面収納庫 キッチンケース型

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69522854 品番V945-21CC
参考基準価格(税別)¥207,700 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

キッチン収納家具他のスタンダードなモジュールに合わせてお使いできます。
安全・安心・使いやすさに配慮した、最もスタンダードでA4・B4タテ・ヨコ両用で効率よく収納する収納家具です。

付属品棚板4枚、テーブル引出しユニット 仕様鍵付タイプ、テーブル付引出しユニット・ラッチ・配線穴付 トラスコ品番856-9843 質量(kg)72.7 ホワイト 高さ(mm)2060 材質(本体)スチール 奥行(mm)450 間口(mm)900 棚板耐荷重(kg)50 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)798×323×86 内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)865×416×1176・666
注意
※下置き専用タイプです。ご利用の場合は、ベース(V945-B1又は、V945-B1W)をご使用ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
北海道地方数量1につき ¥12,500 / 税込 ¥13,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする