LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の ファイリング
LION (ライオン事務器)の インデックス/リフィル
LION (ライオン事務器)の クリアポケット
クリアーポケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊(10枚)
注文コード
69523038
品番
CL-303BP
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
植物由来のバイオマス素材を配合したクリアーポケット。
とじ穴部は補強シール加工が施されています。
材質
バイオマスプラスチックシート
色
クリア
サイズ
A4
穴数
30穴および80mm2穴・4穴兼用穴
寸法(縦×横)(mm)
300×230
シート厚さ(mm)
0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合