曜日別特売
GFA-C70 アブソーバーホルダA M14 SUS(エスユーエス) 69548649

※画像は本シリーズの代表的なアイテムを表示しています。

GFA-C70 アブソーバーホルダA M14 SUS(エスユーエス) 69548649
GFA-C70 アブソーバーホルダA M14 SUS(エスユーエス) 69548649

アブソーバーホルダA M14GFA-C70

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69548649
品番
GFA-C70
販売価格(税込)¥594
販売価格(税別)
¥540

アブソーバー用のホルダパーツです。
ΦA寸法と全長28mmを考慮し、アブソーバーを選定してください。

適合
グリーンフレームN
材質
アルミ押出材
質量(g)
32
シリーズ
GF
寸法(Φmm)
14.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする