曜日別特売
GFK-N12 アルミコロコンワイドLow用端面キャップ SUS(エスユーエス) 69549744

※画像は本シリーズの代表的なアイテムを表示しています。

GFK-N12 アルミコロコンワイドLow用端面キャップ SUS(エスユーエス) 69549744
GFK-N12 アルミコロコンワイドLow用端面キャップ SUS(エスユーエス) 69549744

アルミコロコンワイドLow用端面キャップGFK-N12

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
69549744
品番
GFK-N12
販売価格(税込)¥520
販売価格(税別)
¥473

アルミコロコンワイドLowフレーム(GFC-081)専用の端面キャップです。

適合
グリーンフレームN
材質
アルミ板/ネジ:鉄
質量(g)
12
シリーズ
GF
キット内容
アルミコロコンワイドLow用端面キャップ×1/なべタッピングネジM4×8×2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする