RL78/ CPUボード FB-R5Fシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●CPU:RL78/F15(R5F113TLLFB)●システムクロック動作周波数:メイン:32MHz●サブ:32.768kHz●搭載部品:CN3:14pinコネクタ(E1接続用)●Power LED:赤 ×1(LED3)●評価用LED:黄 ×2(LED1はP66、LED2はP67へ接続)●評価用SW:SW1(INTP0へ接続)●メインシステムクロック(OSC1):4MHz発振子(X1、X2へ接続)●サブシステムクロック(OSC2):32.768KHz発振子(XT1、XT2へ接続)●未実装部品:CN1、CN2:周辺ボードコネクタ(2.54mmピッチ)50pinソケット ×2●CN4:LINコネクタ●CN5:CANコネクタ●CN6:IEBUS●動作電圧:2.7V〜5.5V(OSC1:4MHz発振子使用時)●【内容物】●FB-R5F113TLLFB-TB 本体●ユーザーズ・マニュアル 注文コード69654587 品番FB-R5F113TLLFB-TB
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

ユニバーサルエリア(2.54mmピッチ)を搭載
フラッシュメモリプログラミング、オンチップデバッグの両方に対応(TOOL0端子を使用)
マイコンの端子を周辺ボードコネクタに配置し拡張性に優れる
鉛(Pb)フリーに対応
RL78/F15ターゲットボード。ルネサスエレクトロニクス製のマイコンRL78/F15を搭載したターゲットボードです。オンチップのプログラミング機能つきデバッギングエミュレータE1を使用して、マイコンの動作を試すことができます。RL78/F15(R5F113TLLFB)を搭載。4MHzの発振子を搭載。

仕様●CPU:RL78/F15(R5F113TLLFB)●システムクロック動作周波数:メイン:32MHz●サブ:32.768kHz●搭載部品:CN3:14pinコネクタ(E1接続用)●Power LED:赤 ×1(LED3)●評価用LED:黄 ×2(LED1はP66、LED2はP67へ接続)●評価用SW:SW1(INTP0へ接続)●メインシステムクロック(OSC1):4MHz発振子(X1、X2へ接続)●サブシステムクロック(OSC2):32.768KHz発振子(XT1、XT2へ接続)●未実装部品:CN1、CN2:周辺ボードコネクタ(2.54mmピッチ)50pinソケット ×2●CN4:LINコネクタ●CN5:CANコネクタ●CN6:IEBUS●動作電圧:2.7V〜5.5V(OSC1:4MHz発振子使用時)●【内容物】●FB-R5F113TLLFB-TB 本体●ユーザーズ・マニュアル アズワン品番67-0369-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする