RL78/ CPUボード FB-R5Fシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●CPU:RL78/I1C(R5F10NPJDFB)●システムクロック動作周波数:メイン:12MHz(X1、X2へ接続)●サブ:32.768kHz(XT1、XT2へ接続)●搭載部品:CN1:周辺ボードコネクタ(2.54mmピッチ)20pinソケット ×2、6pinソケット ×1(パッドのみ)●CN2:周辺ボードコネクタ(2.54mmピッチ)20pinソケット ×3(パッドのみ)●CN3:14pinコネクタ(E1接続用)●Power LED:赤 ×1(LED3)●評価用LED:黄 ×2(LED1はP41へ接続、LED2はP42へ接続)●評価用SW:SW1(INTP0へ接続)●動作電圧:2.4V〜5.5V(OSC1:12MHz発振子使用時)●【内容物】●FB-R5F10NPJDFB-TB 本体●ユーザーズ・マニュアル 注文コード69654596 品番FB-R5F10NPJDFB-TB
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥9,080 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

ユニバーサルエリア(2.54mmピッチ)を搭載
フラッシュメモリプログラミング、オンチップデバッグの両方に対応(TOOL0端子を使用)
マイコンの端子を周辺ボードコネクタに配置し拡張性に優れる
鉛(Pb)フリーに対応
RL78/I1Cターゲットボード。ルネサスエレクトロニクス製のマイコンRL78/I1Cを搭載したターゲットボードです。オンチップのプログラミング機能つきデバッギングエミュレータE1を使用して、マイコンの動作を試すことができます。RL78/I1C(R5F10NPJDFB)を搭載。12MHzと32.768kHzの発振子を搭載。

仕様●CPU:RL78/I1C(R5F10NPJDFB)●システムクロック動作周波数:メイン:12MHz(X1、X2へ接続)●サブ:32.768kHz(XT1、XT2へ接続)●搭載部品:CN1:周辺ボードコネクタ(2.54mmピッチ)20pinソケット ×2、6pinソケット ×1(パッドのみ)●CN2:周辺ボードコネクタ(2.54mmピッチ)20pinソケット ×3(パッドのみ)●CN3:14pinコネクタ(E1接続用)●Power LED:赤 ×1(LED3)●評価用LED:黄 ×2(LED1はP41へ接続、LED2はP42へ接続)●評価用SW:SW1(INTP0へ接続)●動作電圧:2.4V〜5.5V(OSC1:12MHz発振子使用時)●【内容物】●FB-R5F10NPJDFB-TB 本体●ユーザーズ・マニュアル アズワン品番67-0369-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする