LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の 釘
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の リベット・鋲
ブラインドリベット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
69656136
品番
420638-NST6-6P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,720
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●パッケージ:ブラインドリベット●リベット径:Φ4.8mm●下穴径:Φ4.9mm〜Φ5.0mm●リベット長さ:13.5mm●ツバ径:Φ9.5mm●適正かしめ板厚:6.4mm〜9.5mm●材質(フランジ/シャフト):ステンレス/ステンレス●入数:50本
アズワン品番
67-0443-94