LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の 釘
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の リベット・鋲
ブラインドリベット
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
69656145
品番
420637-NST6-4P
参考基準価格(税別)
¥4,430
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●パッケージ:ブラインドリベット●リベット径:Φ4.8mm●下穴径:Φ4.9mm〜Φ5.0mm●リベット長さ:10.3mm●ツバ径:Φ9.5mm●適正かしめ板厚:3.2mm〜6.4mm●材質(フランジ/シャフト):ステンレス/ステンレス●入数:50本
アズワン品番
67-0443-93