デジタル温湿度計 SK-110TRH-Bシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード69656870 品番SK-110TRH-B/S110TRH-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥31,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

無線通信で離れた場所から測定値の確認が可能なロガー機能付きデジタル無線温度計
無線通信(Bluetooth)を使用して、記録中の測定値、または本体に記録済みのデータをパソコンへ無線で送信します
通信距離は、遮蔽物のない見通しの良い直線で約30m
設定した記録間隔(1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分の7通り)で計測をパソコンへ無線出力
測定値を本体に記録し、データは専用ソフトウェアで収集が可能
最大で200データの記録が可能
専用ソフトウェアで本体の各設定や本体から無線で送信したデータを表示
受信したデータは、CSV形式で保存可能です ※ソフトウェアについては、HPよりダウンロードを行ってください
デジタル温湿度計SK-110TRH-B+プローブセンサS110TRH-20のセット品です。

仕様●表示範囲:接続するセンサによって異なります。詳細は、センサ仕様欄をご参照ください。●表示精度●▼温度:at 0〜40℃/±0.2℃、左記以外/±0.3℃●▼湿度:at 0〜40℃/±0.2%rh、左記以外/±0.3℃●▼※総合精度(表示精度+センサ精度)は、接続するセンサによって異なります。詳細は、センサ仕様欄をご参照下さい。●分解能:乾球温度、湿球温度、露点温度/0.1℃、相対湿度/0.1%rh●表示サンプリング:約1秒●表示機能:オートパワーオフ、通信マーク、手動記録No.、時計表示、ローバッテリーマーク、各設定における値表示●使用環境条件:-10〜60℃、80%rh以下(結露なきこと)●保管環境条件:10〜60℃(結露なきこと)●電源:単4形アルカリ電池×2本●電池寿命:約1000時間(無線OFF時)※無線ON、自動送信間隔10秒の場合は約900時間●材質:PC樹脂●寸法:約(W)65×(H)168×(D)35mm (突起部含まず)●質量:約159g(電池含む)●無線規格:Bluetooth4.2(技適番号:201-190835)●通信距離:約30m ※使用環境により通信距離は変わります●付属品:プローブセンサS110TRH-20、取扱説明書/1冊、単4形アルカリ電池/2本、ネックストラップ/1本 アズワン品番67-2186-15

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69656870 SK-110TRH-B/S110TRH-20 22332277 SK-110TRH-B(S110TRH-20) デジタル温湿度計プローブセンサセット 佐藤計量器製作所 デジタル温湿度計プローブセンサセット 佐藤計量器製作所 1セット 29,980 税込32,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする