レンガ張材 ディアナスリム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(33枚) 注文コード 69661463 品番 182301210
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

色が重なり合うように焼き上げた多彩な表情のディアナスリム。
過去から未来へ流れる月日を感じさせる質感が、現代のしつらえに美しいコントラストを与えます。

枚数64.9/m2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×60×15〜20 質量(kg)約13 材質レンガ タイプ基本 レトラオレンジ
関連資料:(2.0MB)
注意
※寸法には許容差がありますのでご了承ください。
※焼きものの素朴な風合いを基調とするため、同色であっても形、表情、色に幅をもたせてあります。特に色砂つき面は、個々の商品によって色幅や、色砂のつき方の差が大きくでますので、ご了承ください。また、商品特長としてシワ、ザラつき、角落ち等があります。
※表面の一部が剥がれやすくなっています。製法上の特性ですのでご了承ください。
※レンガを酸性洗剤で洗浄すると、変色・退色の原因となりますので行わないで下さい。特に「レトラローズ」「レトラオレンジ」「レトラブラウン」は変色により茶褐色のシミを発生させますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする