アズワン
アズワンの 処置・手術
アズワンの 注射・輸液管理
アズワンの 注射筒・シリンジ
ネオフィードシリンジ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(25本)
注文コード
69665769
品番
26306
参考基準価格(税別)
¥5,990
販売価格(税込)
¥6,523
販売価格(税別)
¥
5,930
バスケットに入れる
★新規格である「国際規格:ISO80369-3」に準拠。
10mLまでの品種は先端部のデッドスペースを小さい形状にしているため残液量を最小限に抑えらえれます。ISO 80369-3に準拠しています。
色
オレンジ
容量(mL)
30
規格
ISO80369-3対応品
滅菌
あり
滅菌方法
EOG滅菌(個包装)
アズワン品番
7-8912-13
筒先
中口
入数
1箱(25本入)