ネオフィードシリンジ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(25本) 注文コード 69665778 品番 26305
参考基準価格(税別)¥5,260 販売価格(税込) ¥5,728
販売価格(税別)
5,207

★新規格である「国際規格:ISO80369-3」に準拠。
10mLまでの品種は先端部のデッドスペースを小さい形状にしているため残液量を最小限に抑えらえれます。ISO 80369-3に準拠しています。

オレンジ 容量(mL)20 規格ISO80369-3対応品 滅菌あり 滅菌方法EOG滅菌(個包装) アズワン品番7-8912-12 筒先中口 入数1箱(25本入)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「注射・輸液管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする