AMPHENOL
AMPHENOLの 接続・省配線(制御機器)
AMPHENOLの コネクタ・コネクタ付ケーブル
AMPHENOLの ナイロンコネクタ
Female Contact #4 Machined 6 AWG Nick
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69701094
品番
AT62-203-04141
参考基準価格(税別)
¥1,290
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
仕様
●タイプ:ソケットコンタクト●シリーズ:AT62●オス/メス:メス●表面処理:コンタクト:ニッケル●コード番号:224-5705
アズワン品番
65-7639-53