Grove-OLEDイエロー&ブルーディスプレイ0.96インチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69705818 品番104020249
参考基準価格(税別)¥1,590 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

128×64ピクセルで黄と青の2色ディスプレイ
Solomon Systech製のSSD1315を使用した、0.96インチ、解像度128×64の黄と青の2色ディスプレイです。
OLED(有機発光ダイオード)なので、LCDと比較して自己発光、高コントラスト比、薄型の輪郭、広い視野角、低消費電力など、多くの利点があります。
3.3Vと5Vの両方で動作します。
ディスプレイ:128×64ピクセル、黄と青の2色表示で高コントラスト/高輝度
低消費電力
I2C(アドレス変更可能)とSPIインターフェースに対応
Groveインターフェースに対応

仕様●入力電圧:3.3V/5V●出力電圧:0〜2.3V●解像度:128×64ピクセル●温度範囲:-40℃〜+85℃●インターフェース:I2C、SPI アズワン品番67-0394-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする