曜日別特売
HDMIFTV2APEG HDMIコネクタ メス AMPHENOL 69706256

HDMIコネクタ メス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●オス/メス:メス●極数:19●コンタクト材質:アルミニウム●表面処理:コンタクト:カドミウム●コード番号:240-1653注文コード69706256品番HDMIFTV2APEG
参考基準価格(税別)¥44,600販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
仕様●オス/メス:メス●極数:19●コンタクト材質:アルミニウム●表面処理:コンタクト:カドミウム●コード番号:240-1653アズワン品番65-7487-96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする