High Speed Optoisolator - 6N137

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69706457 品番COM-15105
参考基準価格(税別)¥370 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

Description
This diode-transistor photocouplers consist of an LED, optically coupled to a high speed photodetector to transmit electrical signals between circuits while still isolating your system from higher voltages. The 6N137 optoisolator is presented in an 8-pin DIP package.
The output features is an open collector and coupler parameters are guaranteed over the temperature range from -40℃〜5℃. The internal shield provides a guaranteed Common Mode Transient Immunity(typical)10KV/μs.
Features
High Speed:10MBd
Common Mode Rejection:10KV/μs

アズワン品番67-0421-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする