SPARKFUN
SPARKFUNの 理科/技術/科学工作
SPARKFUNの プログラミング/ロボティクス
LilyTwinkle
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69718987
品番
DEV-11364
参考基準価格(税別)
¥2,210
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ名:LilyPad●種別:コントローラーボード●主機能:コントローラー●シールドコネクタ:LilyPad●マイコン:ATtiny85
アズワン品番
67-0453-71