Master Lock は品質、セキュリティ、耐久性の代名詞です。Master Lock 製品は他に類を見ないほど幅広い製品を取り揃えており、どれも安全性と予算の両方の要件を満たしています。ユーロプロファイルの「ワンキーシステム」との統合に最適です 頑丈な粉体コーティング仕上げの高品質亜鉛めっきスチールプレート製です ヒンジ付きのガタ音防止ふた LID を備えた TOP ローディング A4 レタースロットです ヒンジ付きのフルハイトサイドドアにより、ポストへのアクセスが容易 ユーロプロファイルシリンダ用セキュリティデッドロック及び 3 つのキーが装備されています あらゆる平らな面に取り付けるのに適しています