Raspberry Pi 4 Compute Module Antenna Kit

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69725655 品番WRL-17389
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

Description
This is the Antenna Kit for the Raspberry Pi 4 Compute Module wireless variants. The "duck" style antenna adds range to the wireless radio on the wireless enabled Compute Modules. Something quite desirable if you're working in industrial environments or other places a Compute Module would be used and the potential for signal interference is present. The antenna connects to the board via the press-fit U.FL connector on board the compute module(see photos for more details).
This kit contains an antenna, bulkhead fixture, and SMA to U.FL Cable.
Features
Frequency range:2400-2500/5100-5800 MHz
Bandwidth:100-700MHz
VSWR:≦ 2.0
Gain:2 dBi
Impedance:50 ohm
Polarisation:Vertical
Radiation:Omnidirectional
Maximum power:10W
Antenna dimensions:108 mm×10 mm

アズワン品番67-0429-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする