Servo Kit 360°

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69726495 品番M5STACK-A076-C
参考基準価格(税別)¥2,550 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

LEGO互換のサーボモータ(回転角360°)
LEGOと接続できる固定ブラケット付きの重量9gのサーボモータで、回転角は360°です。固定ブラケットは簡単に取り外し可能で、LEGOシリーズと簡単に組み合わることができます。
【ご注意】
360° サーボは速度と方向を制御できますが、角度を制御できません。
焼き付き防止のため、電源電流と電圧にご注意ください。

仕様●【内容物】●SG90 サーボ(360°回転)×2●Grove to Servo アダプタ ×2●ゴム(車輪に取り付け)×2●サーボ固定ブランケット(TYPE A,B)×2●それぞれTYPE A,Bで向きが反転しています。●車輪 ×2●アクスルコネクタ ×2●コネクタペグ(LEGO接続用)×4●フレーム 5×7 モジュール ×1●サーボアクセサリパッケージ ×2●タッピングネジ(M2×4mm)×2●ケーブル(線)の用途:黄色の線:信号用●茶色の線:GND●赤色の線:Vcc●ギア素材:モーターギア:金属●ギアボックス:プラスティック●PWM:50Hz/0.5〜2.5ms●サーボ重量:9g●ロック時ローター電流:750mA●無負荷時電流:60mA●トルク:1.6kg・cm/4.8V、1.8kg・cm/6.0V●不感帯:8μm●スプライン:20T(歯)●電圧:4.8〜6.0V●ケーブル長:3cm●正味重量:44g●総重量:49g●製品寸法:40×12×36mm●包装寸法:73×45×23mm アズワン品番67-0370-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする